Csőkefe, mikroabrazív (SiC) 320-as szemcse, Kefe ⌀: 6mm

Cikkszám: 574477 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 6 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Munkahossz L3 65 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574477 6
EAN / GTIN 4017359208298
Gyártó száma 54320060
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Erős szilíciumkarbid sörték (SiC) 120-as és 320-as szemcsével, sörte ⌀ 0,60mm, teljes hossz 125mm.

Felhasználás:

A csiszoló nylon keféknél mind a sörték végei, mind az oldalfelületei munkát fejtenek ki. Új csiszolóanyagok folyamatos felszínre kerülése következtében biztosított az egyenletes csiszoló hatás. (Kereszt)furatok, O-gyűrű beszúrások sorjázásához, valamint szelepek és kisméretű hidraulikafuratok tisztításához és polírozásához.