{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Visas ilgis | 125 mm | |
| Bazinio elemento medžiaga | iš plastiko | |
| Storis šepečiai | 0,6 mm | |
| Medžiaga šeriai | silicio karbitas | |
| Užpildymo medžiagos modelis | mikroabrazyvinės medžiagos | |
| Platus apvadas | 65 mm | |
| Šerių aukštis | 65 mm | |
| Šepetėlio skersmuo | 6 mm | |
| Paskirtis | mašininis valdymas | |
| Laikiklis | kotas | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| Šlifavimo priemonės | silicio karbidas (SiC) | |
| Grūdėtumas | 320 | |
| Standartinis naudojimas | poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas | |
| Produkto rūšis | vidinis šepetys (mašininis) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 574477 6 | |
| EAN / GTIN | 4017359208298 | |
| Gamintojo numeris | 54320060 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |