Escova microabrasiva para tubos (SiC) Grão 320, ⌀ da escova: 6

N.º do artigo: 574477 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 6 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Comprimento de trabalho L3 65 mm
Tipo de produto Escova para tubos

Identificação e classificação

Número do artigo 574477 6
EAN/GTIN 4017359208298
Número do fabricante 54320060
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples.
Cerdas fortes em carboneto de silício (SiC) em grão 120 e 320, ⌀ das cerdas 0,60 mm, comprimento total 125 mm.

Vantagem:

As escovas de nylon abrasivas funcionam tanto na ponta como nas superfícies laterais das cerdas. A libertação contínua de novo material abrasivo garante um efeito de lixamento uniforme. Para rebarbagem de orifícios (transversais), incisões de O-ring e para limpeza e polimento de bocais e pequenos orifícios hidráulicos.