Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 320, ⌀ kartáče: 6mm

Artiklové číslo: 574477 6
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
178 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L
125 mm
Materiál základní těleso
plast
Pevnost štětin
0,6 mm
Materiál lemování
Karbid křemíku
Provedení materiálu ucpávky
Mikroabrazivní
Široký lem L3
65 mm
Výška lemu H1
65 mm
Průměr kartáče D1
6 mm
Druh použití
Poháněno strojem
Upínač
stopka
Průměr hřídele Ds
3 mm
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Zrnitost
320
Typické použití
Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu
Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574477 6
EAN / GTIN 4017359208298
Číslo výrobce 54320060
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče ⌀ 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn rovnoměrný účinek broušení. K odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k čištění a leštění trysek a malých otvorů hydrauliky.