Buizenrager microschurend (SiC) korrel 320 13 mm

Artikelnummer: 574477 13
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 13 mm
Schacht-⌀ Ds 3,7 mm
Werklengte L3 65 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574477 13
EAN/GTIN 4017359208267
Nummer fabrikant 54320130

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Sterke siliciumcarbide-borstel (SiC) in korrel 120 en 320, borstelhaar-⌀ 0,60 mm, totale lengte 125 mm.

Toepassing:

schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een gelijkmatige schurende werking gegarandeerd. Voor het afbramen van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het reinigen en polijsten van sproeiers en kleine hydraulische boringen.
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
    Borstel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen