• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola per tubi microabrasiva (SiC) grana 320, ⌀ Spazzola: 13mm

Codice art.: 574477 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 13 mm
⌀ Codolo Ds 3,7 mm
Lunghezza di lavoro L3 65 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Codice del produttore 54320130
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Setole robuste in carburo di silicio (SiC) con grana 120 e 320, ⌀ Setole 0,60 mm, lunghezza complessiva 125 mm.

Uso:

Le spazzole in nylon abrasivo lavorano sia sulla punta sia sulle superfici laterali delle setole. Grazie allo scarico continuo di nuovo materiale abrasivo è garantita un’azione abrasiva uniforme. Per eseguire la sbavatura di fori (trasversali), intagli per o-ring, per pulire e levigare ugelli e piccoli fori idraulici.