Cepillo para tubos microabrasivo (SiC) grano 320, ⌀ del cepillo: 13mm

Número de artículo: 574477 13
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
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 125 mm
Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,6 mm
Material filamentos Carburo de silicio
Versión del material dotación Microabrasivo
Borde ancho L3 65 mm
Altura filamentos H1 65 mm
Diámetro cepillo D1 13 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 3,7 mm
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano 320
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo interior (accionado por máquina)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Número del fabricante 54320130
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Cerdas fuertes de carburo de silicio (SiC) con grano 120 y 320, ⌀ de las cerdas 0,60mm, longitud total 125mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de las cerdas. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de anillos tóricos, para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.