Četka za cijevi, mikroabrazivna (SiC) zrno 320 13 mm

Artikl br.: 574477 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 13 mm
⌀ drške Ds 3,7 mm
Radna dužina L3 65 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Broj proizvođača 54320130

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Snažne čekinje od silicij karbida(SiC) u zrnu 120 i 320, ⌀ čekinja 0,60mm, ukupna duljina 125mm.

Upotreba:

Četke od brusnog najlona rade na vrhu kao i na bočnim plohama čekinja. Stalnim oslobađanjem novog brusnog materijala osiguran je ravnomjerni brusni učinak. Za skidanje srha (poprečnih) provrta, utora za sigurnosne prstene kao i za čišćenje i poliranje mlaznica i malih provrta za hidrauliku.
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
    ⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu