{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał pokrycia | Drut stalowy, mosiądzowany | |
| ⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
| wysokość pokrycia | 0,25 mm | |
| szerokość drutu L1 | 10 mm | |
| Długość drutu H1 | 12 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| splot warkoczowy | falisty | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
| Numer artykułu | 574325 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4067263907107 | |
| Numer producenta | 574325 50X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |