• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rundborste med skaft Ståltråd, mässingbelagd 0,25 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 50X10mm

Art-nr.: 574325 50X10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd, mässingbelagd
Borst-⌀ D1 50 mm
Borsttjocklek 0,25 mm
Borstbredd L1 10 mm
Borstlängd H1 12 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 574325 50X10
EAN/GTIN 4067263907107
Tillverkarens nummer 574325 50X10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.
Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.