{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă din oţel, alămită | |
| ⌀ periei D1 | 50 mm | |
| Grosimea perilor | 0,25 mm | |
| Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Răsucire în cozi | Ondulat | |
| Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 574325 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4067263907107 | |
| Număr producător | 574325 50X10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |