Krožna ščetka z držalom z medenino prevlečena jeklena žica 0,25 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 50X10mm

Št. art.: 574325 50X10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge z medenino prevlečena jeklena žica
⌀ ščetke D1 50 mm
Debelina ščetin 0,25 mm
Širina predela s ščetinami L1 10 mm
Dolžina ščetin H1 12 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574325 50X10
EAN/GTIN 4067263907107
Številka proizvajalca 574325 50X10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.
Izredno trda jeklena žica je na tanko prevlečena z medenino.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.