Okrugla četka s drškom Čelična žica, prevučena mjedi 0,25 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 50X10mm

Artikl br.: 574325 50X10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
582 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica, prevučena mesingom
⌀ četke D1 50 mm
Debljina svornjaka 0,25 mm
Širina završetka L1 10 mm
Duljina obruba H1 12 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574325 50X10
EAN / GTIN 4067263907107
Broj proizvođača 574325 50X10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.
Vrlo čvrsta čelična žica opremljena je tankom prevlakom od mjedi.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.