Rund skaftbørste Ståltråd, messingbelagt 0,25 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 50X10mm

Art.-nr.: 574325 50X10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd, messingbelagt
Børste-⌀ D1 50 mm
Børstetykkelse 0,25 mm
Besætningsbredde L1 10 mm
Besætningslængde H1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574325 50X10
EAN/GTIN 4067263907107
Producentnummer 574325 50X10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.
Den kraftige ståltråd er belagt med et tyndt lag messing.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.