Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 80X18mm

Nr art.: 574100 80X18
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
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Srebrna
Szeroki brzeg L3 13 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 80 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574100 80X18
EAN / GTIN 4017359015810
Numer producenta 418143
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.