Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X16mm

Nr art.: 574100 70X16
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
226 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Szare
Szeroki brzeg L3 14 mm
Wysokość części roboczej H1 19 mm
Średnica szczotki D1 70 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574100 70X16
EAN / GTIN 4017359042823
Numer producenta 417143
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.