{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Srebrowo-cynkowe (AgO)
|
|
| Czas pracy |
5 000 h
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Wartości odczytu |
0,01 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wysokościomierze i przyrządy traserskie
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
200 mm
|
|
| Technika pomiarowa |
cyfrowy
|
|
| Granica błędu |
0,03 mm
|
|
| Dokładność ± |
30 µm
|
|
| materiał końcówki pomiarowej |
z węglików spiekanych
|
| Numer artykułu | 570-227 | |
| EAN / GTIN | 4946368374864 | |
| Numer producenta | 570-227 | |
| Numer L | L40010 3103 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |