• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Höhenmess- und Anreißgerät 200 mm, Digimatic

Artikel-Nr.: 570-227
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Batterieart
Silberoxid-Zink (AgO)
Betriebsdauer
5 000 h
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Ziffernschrittwerte
0,01 mm
Produktart
Höhenmess- und Anreißgerät
Messbereich min.
0 mm
Messbereich max.
200 mm
Anzeigeart
digital
Fehlergrenze
0,03 mm
Genauigkeit ±
30 µm
Material Messspitze
Hartmetall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570-227
EAN / GTIN 4946368374864
Herstellernummer 570-227
L-Nummer L40010 3103
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS Höhenmess- und Anreißgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eingebauter ABSOLUTE Maßstab. Feinverstellung für präzise Positionierung. Hartmetallbestückte Anreißnadel. Mit Handrad für Grob- und Feinverstellung.

Merkmal:

  • +/- Umschaltung: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 570-202
  • Anzeige: LCD, 6-stellig
  • Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden
  • Bemerkungen: 2x PRESET
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Feineinstellung: 4 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,03 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,03 mm
  • Größe / Abmessung: 0,45 X 0,225 X 0,085 M
  • Maßstab: ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 200
  • Modell: HDS-20C
  • ON/OFF: Ja
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • PRESET: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einem Karton, Inklusive 1x Batterie SR44, Hartmetallbestückte Anreißnadel und Anreißnadelklemmung