{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Óxido de plata-zinc (AgO)
|
|
| Duración de funcionamiento |
5.000 h
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Incremento numérico |
0,01 mm
|
|
| Tipo de producto |
Calibre de alturas con gramil digital
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
200 mm
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Margen de error |
0,03 mm
|
|
| Precisión ± |
30 µm
|
|
| Material de la punta de medición |
metal duro
|
| Número de artículo | 570-227 | |
| EAN / GTIN | 4946368374864 | |
| Número del fabricante | 570-227 | |
| Número L | L40010 3103 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |