Appareil de mesure et de traçage numérique de la hauteur ABS, 200 mm, Digimatic

Réf.: 570-227
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
Métrologie digital
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570-227
EAN / GTIN 4946368374864
Réf. fabricant 570-227
Article hors catalogue L40010 3103

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur et de traçage Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS vous offre les avantages suivants: Réglage précis de l'échelle ABSOLUTE intégrée pour un positionnement précis Traceur à pointe en carbure Avec volant pour un réglage grossier et fin (seulement 570-3xx) Sortie de données

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,03 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Réglage fin : 4 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,03 mm
Durée de vie des piles : env. 5000 heures
Remarques : 2x PRESET
Règle : Règle linéaire électronique ABSOLUTE
Affichage : LCD, 6 chiffres
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Inclus 1x pile, traceur et pince de traçage
Alimentation : 1x pile SR-44