{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Stříbro-oxidová (AgO)
|
|
| Doba provozu |
5 000 h
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Číselné hodnoty kroku |
0,01 mm
|
|
| Druh produktu |
Výškoměr a rýsovací přístroj
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
200 mm
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Mez chyby |
0,03 mm
|
|
| Přesnost ± |
30 µm
|
|
| Materiál měřicího hrotu |
tvrdokov
|
| Katalogové číslo | 570-227 | |
| EAN / GTIN | 4946368374864 | |
| Číslo výrobce | 570-227 | |
| L-číslo | L40010 3103 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |