Klocki do szlifowania ręcznego, pasuje do ⌀ krążka: 125mm

Nr art.: 567857 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
252 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ⌀ krążka (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Kauczuk komórkowy
długość 125 mm
szerokość 81 mm
wysokość 51 mm
z wgłębieniami na palce tak
pasują do tarcz na rzepy o ⌀ 125 mm
Rodzaj produktu Klocki do szlifowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Opis

Wykonanie:

Z elastycznego kauczuku komórkowego, szybka wymiana arkuszy dzięki zapięciu na rzep.
bardzo dobre trzymanie dzięki wgłębieniom na palce.

Zastosowanie:

Do ręcznego szlifowania pow. i konturów. Bez poruszania papieru ściernego.
Do krążków ściernych na rzepy ⌀125 mm lub ⌀150 mm.