Bloques abrasivos manuales con adherencia, apto para ⌀ de discos: 125mm

Número de artículo: 567857 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

apto para ⌀ de discos (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 81 mm
Longitud del abrasivo 125 mm
Altura del abrasivo 51 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Descripción

Ejecución:

De caucho celular elástico, cambio rápido de hoja gracias al cierre por adherencia.
Manejo sencillo con agarre preformado para los dedos.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.
Para discos abrasivos con cierre por adherencia ⌀125mm o ⌀150mm.