Bloco abrasivo manual com fixação autoaderente, indicado para discos de ⌀: 125

N.º do artigo: 567857 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
274 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para discos de ⌀ Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Borracha celular
Comprimento 125 mm
Largura 81 mm
Altura 51 mm
com cavidades para os dedos sim
indicado para discos autoaderentes de ⌀ 125 mm
Tipo de produto Bloco para lixar

Identificação e classificação

Número do artigo 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Descrição

Versão:

Em borracha celular elástica, troca rápida de folha por meio de fecho autoaderente.
Manuseamento muito bom com reentrâncias pré-formadas para os dedos.

Vantagem:

Retificação manual de superfícies e contornos. O papel de lixa não escorrega.
Para discos abrasivos autoaderentes ⌀ 125 mm ou ⌀ 150 mm.