Suport pentru şlefuire manuală cu prindere cu scai, Recomandat pentru ⌀ discuri: 125mm

Cod articol: 567857 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru ⌀ discuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Cauciuc celular
Lungime 125 mm
Lăţime 81 mm
Înălţime 51 mm
Cu adâncituri fasonate pentru degete da
Recomandat pentru ⌀ discul cu prindere cu scai 125 mm
Tip produs Butuc de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc celular elastic, schimbare rapidă a foii datorită prinderii cu scai.
Manevrare foarte bună cu adâncituri fasonate pentru degete.

Aplicaţie:

Şlefuire de mână a suprafeţelor şi contururilor. Hârtia abrazivă nu alunecă.
Pentru benzi de şlefuire cu scai ⌀125 mm respectiv ⌀150 mm.