{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 150 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Seria | IRIDIUM® | |
| Oznaczenie producenta | MIRKA IRIDIUM® | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER); korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 567557 120 | |
| EAN / GTIN | 6416868702965 | |
| Numer producenta | 246CH09912 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |