Rounový kotouč se suchým zipem (CER) multiděrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 567557 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    26,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    22,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 305 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Papír
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Řada IRIDIUM®
Označení výrobce MIRKA IRIDIUM®
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER); normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567557 120
EAN / GTIN 6416868702965
Číslo výrobce 246CH09912
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem s papírovým nosičem. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kašírovaná smyčkovým velurem.
Brusný kotouč pro upnutí na suchý zip MIRKA IRIDIUM® se směsí z keramického zrna (CER) a zrna z kysličníku hlinitého (A), povlak odpuzující prach, vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost.

Použití:

Ideální na měkké a tvrdé povrchy.
Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzální všestranný produkt pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.