Kibus šlifavimo diskas (CER) perforuotas 120

Prekės Nr.: 567557 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,06 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    0,88 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 190 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika; A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija IRIDIUM®
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER); Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika; A
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 150 mm
galima nusiurbti dulkes taip
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567557 120
EAN / GTIN 6416868702965
Gamintojo numeris 246CH09912

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibūs šlifavimo diskai su popieriaus pagrindu. Dulkėms atspari danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.
Kibus šlifavimo diskas MIRKA IRIDIUM® su keramikos (CER) ir aliuminio oksido (A) grūdelių mišiniu, dulkėms atspari danga, nuima didžiausią medžiagos kiekį, patvarus.

Paskirtis:

Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus produktas rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.
Puikiai tinka minkštiems ir kietiems paviršiams.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį