Brusna ploča na čičak (CER) Višestruke rupe, ⌀ 150 mm, granulacija: 120

Artikl br.: 567557 120
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,20 € / 1 Piece
  • od 100 Piece
    1,00 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.046 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika; A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija IRIDIUM®
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER); Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika; A
Granulacija 120
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Moguće usisavanje prašine Da
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567557 120
EAN / GTIN 6416868702965
Broj proizvođača 246CH09912
Proizvođač/odgovorna osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne pločice na čičak s papirnatim nosačem. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje. Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom.
Brusna ploča na čičak MIRKA IRIDIUM® s mješavinom keramičkog zrna (CER) i zrna aluminijevog oksida (A), prevlaka koja odbija prašinu, jaki učinak skidanja i dug vijek trajanja.

Upotreba:

Idealno za mekane i tvrde gornje površine.
Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567990 (moguće usisavanje prašine). Univerzalni Allround proizvod za grubo, srednje i fino brušenje svih metalnih i plastičnih površina, lakiranih površina i drva.