{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | IRIDIUM® | |
| Denumirea producătorului | MIRKA IRIDIUM® | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER); corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 120 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567557 120 | |
| EAN / GTIN | 6416868702965 | |
| Număr producător | 246CH09912 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |