Mechaniczna tulejka zaciskowa – element podstawowy

Nr art.: 567122
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567122
EAN / GTIN 4020772529345
Numer producenta 567122
Numer L L30110 102175
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Mechaniczna tulejka zaciskowa – element podstawowy, wykonany ze stali poddanej obróbce cieplnej, azotowany plazmowo i czerniony.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 20
  • Średnica skoku zacisku Ø: 0,3 mm
  • Maksymalny moment dokręcania Md: 40 Nm
  • SW: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • Masa: 3633 g
  • Rozmiar: 20
  • B: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5