• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mécanique pince de serrage - élément de base

Réf.: 567122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 567122
EAN / GTIN 4020772529345
Réf. fabricant 567122
Article hors catalogue L30110 102175
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base mécanique pince de serrage, élément de base en acier trempé, nitruré au plasma et bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 20
  • Course de serrage Ø: 0,3 mm
  • couple de serrage MD max.: 40 Nm
  • Ouv.: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • Poids: 3633 g
  • Réf.: 20
  • B: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5