Mechanická kleština - základní prvek

Artiklové číslo: 567122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567122
EAN / GTIN 4020772529345
Číslo výrobce 567122
L-číslo L30110 102175
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Mechanický základní prvek kleština, základní prvek z temperované oceli, plazmový nitridovaný a leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • utahovací moment MD max: 40 Nm
  • OK: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • hmotnost: 3633 g
  • Velikost: 20
  • Š: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5