Mechanical spantang - basiselement

Artikelnummer: 567122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 567122
EAN/GTIN 4020772529345
Nummer fabrikant 567122
L-nummer L30110 102175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mechanical spantang basiselement, basiselement gemaakt van gehard staal, plasma nitried en gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • Klemslag Ø: 0,3 mm
  • aanhaalmoment MD max.: 40 Nm
  • SW: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • Gewicht: 3633 g
  • Maat: 20
  • B: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5