pinza de sujeción mecánico - elemento básico

Número de artículo: 567122
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 567122
EAN / GTIN 4020772529345
Número del fabricante 567122
Número L L30110 102175
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento base mecánico pinza de sujeción, elemento base fabricado en acero templado, plasma nitrurado y bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • Carrera de sujeción Ø: 0,3 mm
  • par de apriete MD max.: 40 Nm
  • Anchura llave: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • Peso: 3633 g
  • Tamaño: 20
  • An: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5