{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PN-DH | |
| Oznaczenie producenta | PN-DH | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Wersja | A very fine | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 280 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep; Bez wibracji | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566907 280 | |
| EAN / GTIN | 4064035037789 | |
| Numer producenta | 7100275845 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |