Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa (CER) PN-DH 280

Cikkszám: 566907 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,38 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PN-DH
Csiszolóanyag Kerámia csiszolószemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcseméret 280
Finomsági fok finom
Csiszolóeszköz alapja Nylonvlies
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Gyártó jelölése PN-DH
Kivitel A very fine
Festék kék
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566907 280
EAN / GTIN 4064035037789
Gyártó száma 7100275845

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációszint).
Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies precíziós kialakítású kerámia csiszolószemcsével (CER) a nagy leválasztás és a hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Finiseléshez, mattításhoz, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint könnyű tisztítási (pl. futtatási színek eltávolítása) és sorjázási munkákhoz.
Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól.