Slipdukskiva med kardborrband (CER) PN-DH 280

Article no.: 566907 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  55,53 / st.
  • from 25 st.
    NOK  46,31 / st.
on request
På lager
40 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Serie PN-DH
Slipmedel Keramikslipkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
slipmedelsunderlag Slipnylon
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning PN-DH
Utförande A very fine
Färg blå
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566907 280
EAN / GTIN 4064035037789
Manufacturer number 7100275845

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för att skivan ska bli exakt positionerad på stödtallriken (cirka 50 % sänkt vibrationsnivå med sliptallrik med kardborrband nr 566965).
Universell och kraftfull nylonduk kombinerad med precisionsformade keramikslipkorn (CER) som ger hög avverkning och lång användningstid.

Användningsdata:

För finish, mattering, övergångar med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för lätt rengöring (t.ex. borttagning av anlöpning) och avgradning.
På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

Anmärkning:

Slipskivor med kardborrband för för slipning, se nr 567705 och följande.