• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy (CER) PN-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 566907 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,32 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    19,39 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
866 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PN-DH
Oznaczenie producenta PN-DH
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa włóknina
Spoiwo listwy bukowe tworzywo sztuczne
Wersja A medium
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Maks. porównanie ziarnistości 180
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Mocowanie na rzep; Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566907 180
EAN / GTIN 4064035037727
Numer producenta 7100275844
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa w połączeniu z ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER) zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.
Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

Zastosowanie:

Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.
Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz nr 567705ff.