Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14, ⌀ zewnętrzna: 115mm

Nr art.: 566960 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
577 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Numer producenta 566960 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do:

Dla krążków ściernych mocowanych na rzepy, bez otworu centrującego.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy: 40 m/s.