Slibefiber-burrelåsskive (CER) PN-DH, ⌀ 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280

Art.-nr.: 566907 280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    27,41 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    22,84 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PN-DH
Producentbetegnelse PN-DH
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 115 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder burrelukning
Finhedsgrad fin
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding Kunststof
Udførelse A very fine
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornsammenligning, min. 280
Kornsammenligning, maks. 280
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning; kantslibning
Egenskaber burrelåsslukning; lavt vibrationsniveau
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566907 280
EAN/GTIN 4064035037789
Producentnummer 7100275845
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt og effektivt nylonfiber kombineret med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER) giver høj slibeydelse og lang levetid.
Fiberburrelåsslibeskiver med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).

Anvendelse:

Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.
På vinkelslibere med burrelåsslibetallerkner nr. 566960 eller 566965.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.