Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego z 4 krawędziami tnącymi i promieniem wklęsłym

Nr art.: 5667826
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667826
EAN / GTIN 7291075356670
Numer producenta 5667826
Numer L L24060 1082

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, cechy interfejsu T06, średnica cięcia (DC): 6,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 19,65 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6,8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 13 mm
  • Długość całkowita (OAL) 19,65 mm