MM ER1.6/063-6.8-4T06 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Corner Round Milling Heads

Réf.: 5667826
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5667826
EAN / GTIN 7291075356670
Réf. fabricant 5667826
Article hors catalogue L24060 1082

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 6.8 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm