MM ER1.6/063-6.8-4T06 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavy se 4 břity a konkávním rádiusem

Artiklové číslo: 5667826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667826
EAN / GTIN 7291075356670
Číslo výrobce 5667826
L-číslo L24060 1082

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr řezu (DC) 6,8 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 19,65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 19.65 mm