MM ER1.6/063-6.8-4T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 4 Labios para Redondeado de Aristas

Número de artículo: 5667826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667826
EAN / GTIN 7291075356670
Número del fabricante 5667826
Número L L24060 1082

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 6.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 19.65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 19.65 mm