• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

MM ER1.6/063-6.8-4T06 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile cu 4 muchii de tăiere și rază concavă

Cod articol.: 5667826
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667826
EAN / GTIN 7291075356670
Număr producător 5667826
L-Număr L24060 1082

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile cu 4 muchii de tăiere și rază concavă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 19.65 mm