Ściernice wachlarzowe M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566350 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    130,14 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    108,46 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczotka ścierna wachlarzowa
Platformy kształt okrągły
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Sprawdziany do gwintu UNF M14
Zawartość 1 szt.
Średnica 125 mm
Uchwyt Gniazdo gwintowane
stopień rozdrobnienia zgrubne
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566350 40
EAN / GTIN 4045197344434
Numer producenta 566350 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Lamelki rozłożone wachlarzowo wokół osi narzędzia. Mocowanie bezpośrednie M14. Wyjątkowa elastyczność.
Płótna ścierne korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac szlifierskich na wypukłych powierzchniach.