{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczotka ścierna wachlarzowa | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 125 mm | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566350 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197345820 | |
| Numer producenta | 566350 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |