Vějířový brusný kotouč M14 tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566350 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    586,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    489,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovité brusné kolečko
Tvar kulatá
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Závit M14
Obsah 1 ks
Průměr 125 mm
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti hrubé
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566350 40
EAN / GTIN 4045197344434
Číslo výrobce 566350 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitě uspořádané lamely kolem osy nástroje. Přímé upínání M14. Extrémně flexibilní.
Brusná tkanina normální korund (A).

Použití:

Pro jemné broušení na klenutých plochách.