{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 40 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 20 mm | |
Kierre | M14 | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 566350 40 | |
EAN / GTIN | 4045197344434 | |
Valmistajan numero | 566350 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Liuskakaralaikka M14 Kangas (A) 40
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
27,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | |
Rakeisuus | 40 | 40 |
Kiekon ⌀ | 125 | 165 |
Laikan leveys | 20 | 30 |
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka | Lamellihiomapyörä |